- サイズ(mm)
- 0.5
- 概算質量(kg/km)
- 150
- 導体抵抗(Ω/km)
- 93.5以下
- 仕様
- 静電容量平均値(nF/km):60以下,静電結合最大値(pF/500m):800以下,対数:20対,絶縁体標準厚(mm):0.15,外被標準厚(mm):1.7,仕上外径(約mm):12
- 使用温度範囲(℃)
- -30~+60
- 材質(シース)
- PE (黒)
- 絶縁体
- 着色PE
- 絶縁抵抗(MΩ/km)
- 5000以上
- シース色
- 黒
- 導体
- JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)
- 耐電圧(V/min)
- A.C 350 又は D.C 500