曜日別特売

AQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 覗き見防止 超硬度10H 指紋防止

AQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 覗き見防止  超硬度10H 指紋防止 - LEPLUS NEXTAQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 覗き見防止  超硬度10H 指紋防止 - LEPLUS NEXTAQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 覗き見防止  超硬度10H 指紋防止 - LEPLUS NEXTAQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 覗き見防止  超硬度10H 指紋防止 - LEPLUS NEXTAQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 覗き見防止  超硬度10H 指紋防止 - LEPLUS NEXTAQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 覗き見防止  超硬度10H 指紋防止 - LEPLUS NEXTAQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 覗き見防止  超硬度10H 指紋防止 - LEPLUS NEXTAQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 覗き見防止  超硬度10H 指紋防止 - LEPLUS NEXT

【貼り付けキットLite付属】超硬度10H表面強化ガラス/指紋防止効果2倍持続/左右からの覗き見を防止/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質
ガラス
質量(g)
本体:11 パッケージ込:61
本体質量(g)
11(本体)、61(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
本体:W70xH151xD0.33 パッケージ込:W92xH200xD15
対応機種
AQUOS R11 SH-51G/SH-M35
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×151×0.33(本体)、92×200×15(パッケージ込)
のぞき見防止
あり
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81966285LN-26SQ2FGN
¥1,982
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする