LEPLUS NEXT
AQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 覗き見防止 超硬度10H 指紋防止
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81966285
品番
LN-26SQ2FGN
参考基準価格(税別)
¥1,982
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
【貼り付けキットLite付属】超硬度10H表面強化ガラス/指紋防止効果2倍持続/左右からの覗き見を防止/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
材質
ガラス
質量(g)
本体:11 パッケージ込:61
本体質量(g)
11(本体)、61(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
本体:W70xH151xD0.33 パッケージ込:W92xH200xD15
対応機種
AQUOS R11 SH-51G/SH-M35
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×151×0.33(本体)、92×200×15(パッケージ込)
のぞき見防止
あり