曜日別特売
BU150RCQ5 UPS オムロンソーシアルソリューションズ 81957998

UPS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81957998
品番
BU150RCQ5
参考基準価格(税別)¥702,900販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
¥699,800

長時間バックアップ用途に対応
4種類の出力電圧設定が可能(100V/110V/115V/120V)
「無停止バイパス機能」標準装備
UL1778規格取得
USB/接点信号 通信用インタフェース標準装備
UPS自動停止機能
出力コンセント制御
自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード
「長寿命バッテリ」搭載
使いやすさにこだわった優れたメンテナンス性
サポートアングル標準添付
出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ(タイラップ)をオプションで用意
Basic PDUをオプションで用意
UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス
オンサイト保守サービスパック対象機種/無償保証期間延長サービスパック対象機種
電源プラグは交換可能
当営業日オンサイト保守5年

付属品
縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約2.2)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足
仕様
ノイズ規制:CCIクラス適合、増設:(BU150RC)6台まで
適合
ユーザ側で交換:(ホットスワップ)
質量(kg)
梱包:約27
電圧
DC12/8.5h×4個(容量×個数)
種類
小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
ケーブル長(m)
UL規格認定品/約2
出力電圧
100 ode/C100±2%、110 ode/C110±2%、115 ode/C115±2%、120 ode/C120±2%(商用運転時)
消費電力
内部:32W/110W、150W/225W(無負荷時 通常時/最大時、定格負荷時 通常時/最大時)
出力電圧(V)
100 ode/C100±2%、110 ode/C110±2%、115 ode/C115±2%、120 ode/C120±2%(バックアップ運転時)
本体質量(kg)
約21
最大電流(A)
15/19.5(定格入力電圧時/最小入力電圧時)
定格入力電圧(V)
C100、C110、C115、C120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
梱包:533×682×241
入力
リセットタイプ過電流保護器
運転方式
常時インバータ給電方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
438×480×87(2U)
騒音値(dB)
50以下
冷却方式
強制空冷(ファンあり)
出力周波数(Hz)
50/60±0.5%(バックアップ運転時)
出力波形
正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)
定格出力電圧
C100、C110、C115、C120
充電時間
バッテリ増設なし/8時間、バッテリ増設あり/(8+16×増設台数)時間
出力容量
1200/1050W(工場出荷時)、1500/1200W(プラグ交換時)
相数
単相2線(アース付)
ディスプレイ
7セグLED
使用温湿度範囲
0~40℃/25~85%RH(無結露)
保管温湿度範囲
-15~50℃/10~90%RH(無結露)
入力周波数(Hz)
50/60±5.5
安全規格
UL1778取得
歪率(%)
波形:〈整流負荷、定格出力時〉6%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉3%以下
起動電圧範囲(V)
C85±2~143±2
入力保護容量(A)
20
バックアップ時間
10分(900W)、6分(1200W)(最大負荷時)
入力電圧範囲(V)
C70±2~146±2(90%未満の接続負荷時)、C80±2~146±2(90%以上の接続負荷時)
信号入出力方式
接点:(D-sub 9pin)(別売:SC08)
定格出力電流
15
過負荷保護
〈商用運転時〉1)定格容量110%以上、10秒以上継続で直送切替 定格容量105%以下にてオートリトランスファ 2)定格容量125%以上、即時出力停止〈バックアップ運転時〉1)定格容量115%以上、10秒以上継続で出力停止 2)定格容量135%以上、即時出力停止
突入電流
耐量:インバータ運転時/300% 5サイクル、バイパス運転時/1000% 1サイクル
切替時間
無瞬断、(無停止バイパス)/4s以内(バイパス機能)
出力周波数
入力周波数に同期(商用運転時)
バッテリー寿命(年)
5
シリアルインタフェース
(別売:BUC22)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
出力コンセント
NE 5-15R×6個(バックアップ)
入力プラグ形状
NE 5-15P

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする