曜日別特売
BN300RAG5 UPS オムロンソーシアルソリューションズ 81957955

UPS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は出力容量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
出力容量
100ode/2500/2500W、120ode/3000/3000W
注文コード
81957955
品番
BN300RAG5
参考基準価格(税別)¥727,200販売価格(税込)¥791,780
販売価格(税別)
¥719,800

出力容量を従来機種より5%以上向上
バッテリの増設が可能
「無停止バイパス機能」標準装備
出力コンセント制御機能
UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減
BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグ
Basic PDUをオプションで用意
UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載
通信用インタフェース USB標準装備
UPS自動停止機能
コールドスタート機能
縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付
自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード
UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス
無償保証5年

質量(kg)
梱包:約41
電圧
DC12/8.5h×6個(容量×個数)
消費電力
内部:27W/150W、135W/270W(無負荷時・通常時/最大時、定格負荷時・通常時/最大時)
本体質量(kg)
約35
最大電流(A)
27.2/30(定格入力電圧時/最小入力電圧時)
付属品
縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約1.8)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具
仕様
ノイズ規制:CCI クラス適合、増設:4台まで
適合
ユーザ側で交換:(ホットスワップ)
高さ(mm)
ゴム足:14.5
種類
小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
ケーブル長(m)
UL規格認定品/約2.4
出力電圧
100 ode/C90±3~110±3(入力電圧感度 標準)・C90±3~110±3(入力電圧感度 低感度)・C93±3~107±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~132±3(入力電圧感度 標準)・C108±3~132±3(入力電圧感度 低感度)・C111±3~129±3(入力電圧感度 高感度)(商用運転時)
出力電圧(V)
100 ode/ C100±2% 120 ode/ C120±5%(バックアップ運転時)
定格入力電圧(V)
C100/120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
梱包:580×784×240
入力
リセットタイプ過電流保護器
運転方式
ラインインタラクティブ方式
対応
(EIラックのみ対応)(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
438×603×85.5(2U)
騒音値(dB)
50以下
冷却方式
強制空冷(ファンあり)
出力周波数(Hz)
50/60±0.1(バックアップ運転時)
出力波形
正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)
定格出力電圧
C100/120
充電時間
4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台/17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台/36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台/50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台/66時間(90%) / 92時間(満充電)
出力容量
100ode/2500/2500W、120ode/3000/3000W
相数
単相2線(アース付)
ディスプレイ
LCD
使用温湿度範囲
0~40℃/25~85%RH(無結露)
保管温湿度範囲
”-15~50℃/10~90%RH(無結露)
制御機能
温度:(充電電圧補正)
入力周波数(Hz)
50/60±4
歪率(%)
波形:〈整流負荷、定格出力時〉100 ode/10%以下、120 ode/20%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉100 ode/5%以下、120 ode/20%以下
起動電圧範囲(V)
100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)
入力保護容量(A)
45
バックアップ時間
100 ode/3.6分(2500W)、120 ode/2.5(3000W)(最大負荷時)
入力電圧範囲(V)
100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)
信号入出力方式
接点:(別売/SC08またはSC07が必要)
定格出力電流
100 de/25、120 de/25
過負荷保護
〈商用運転時〉1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、〈バックアップ運転時〉1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止
突入電流
耐量:750% 1/4サイクル
切替時間
10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)
出力周波数
入力周波数スルー出力(商用運転時)
バッテリー寿命(年)
5
シリアルインタフェース
(別売/SC10が必要)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
出力コンセント
NE 5-20R×6個(15共用)、NE L5-30R×1個(バックアップ)
入力プラグ形状
NE L5-30P

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする