UPS
広い使用環境温度
薄型1U設計
製品寿命(UPS本体、バッテリ)(10年/25℃、8年/35℃、4年/45℃)
バッテリの増設が可能
計11種類の設置パターンに対応
出力コンセント制御
「無停止バイパス機能」標準装備
出力コンセント抜け防止用ケーブルクランプ
対応する自動シャットダウンソフトを無償で利用可能
3年保証(ご愛用者登録にて5年保証)
無償保証期間延長サービスパック対象機種
フル保証5年
- 仕様
- ノイズ規制:CCIクラス適合、増設:(B100X)3台まで
- 質量(kg)
- 梱包:約9.7
- 電圧
- DC25.2/2900h×1個(容量×個数)
- 高さ(mm)
- ゴム足:約12
- 種類
- リチウムイオン蓄電池
- ケーブル長(m)
- PSE規格認定品/約1.8
- 出力電圧
- 入力電圧スルー出力(商用運転時)
- 消費電力
- 内部:8W/50W、29W/74W(無負荷時 通常時/最大時、定格負荷時 通常時/最大時)
- 出力電圧(V)
- C100±6%(バックアップ運転時)
- 本体質量(kg)
- 約7.9
- 最大電流(A)
- 12/13.9(定格入力電圧時/最小入力電圧時)
- 定格入力電圧(V)
- C100
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 梱包:562×540×160
- 入力
- リセットタイプ過電流保護器
- 運転方式
- 常時商用給電方式
- 対応
- 別売:BP100Rが必要(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 438×400×43(1U)
- 騒音値(dB)
- 40以下(商用運転時)、50以下(バックアップ運転時)
- 冷却方式
- 強制空冷
- 機能
- 自動バッテリチェック:(工場出荷時はON)
- 出力周波数(Hz)
- 50/60±0.1(バックアップ運転時)
- 出力波形
- 正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)
- 定格出力電圧
- C100
- 充電時間
- バッテリ増設なし/2.7時間以下/90%、3.5時間以下/満充電、バッテリ増設1台/10.8時間/90%、14時間/満充電、バッテリ増設2台/18.9時間/90%、24.5時間/満充電、バッテリ増設3台/27時間/90%、35時間/満充電
- 出力容量
- 1000/730W
- 相数
- 単相2線(アース付き)
- ディスプレイ
- 3色LEDで状態表示
- 使用温湿度範囲
- バッテリ増設なし/-10~50℃(バッテリ充電時:-10~50)/10~90%RH(無結露)、バッテリ増設あり/-10~50℃(バッテリ充電時:0~50℃)/10~90%RH(無結露)
- 保管温湿度範囲
- -20~55℃/10~90%RH(無結露)
- 制御機能
- 温度:(充電オフ制御)
- 入力周波数(Hz)
- 50/60±4
- 安全規格
- UN38.3取得
- 歪率(%)
- 波形:〈整流負荷、定格出力時〉10%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉5%以下
- 起動電圧範囲(V)
- C88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、C93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)
- 入力保護容量(A)
- 15
- バックアップ時間
- 3.6分(730W)(最大負荷時)
- 入力電圧範囲(V)
- C88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、C93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)
- 使用期間
- 設計上の標準:10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃)(UPS本体/バッテリ)
- 信号入出力方式
- 接点:D-sub 9pin
- 定格出力電流
- 10
- 過負荷保護
- (商用運転時)定格容量100%以上を1分継続したら出力停止。定格容量115%以上を10秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。(バックアップ運転時)定格容量100%以上を10秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット無しの場合〉定格容量105%以上を0.5秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット有りの場合〉定格容量115%以上を0.5秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。
- 突入電流
- 耐量:700% 1サイクル
- 切替時間
- 10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)
- 出力周波数
- 入力周波数スルー出力(商用運転時)
- シリアルインタフェース
- Bコネクタ(USB)
- 出力コンセント
- NE 5-15R×3個(バックアップ)
- 入力プラグ形状
- NE 5-15P
- 内容量
- 1台
電源(制御機器) の新着商品
カテゴリ


























