曜日別特売
BV100REXGM5 UPS オムロンソーシアルソリューションズ 81958059

UPSBV100REXGM5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81958059
品番
BV100REXGM5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

広い使用環境温度
薄型1U設計
製品寿命(UPS本体、バッテリ)(10年/25℃、8年/35℃、4年/45℃)
バッテリの増設が可能
計11種類の設置パターンに対応
出力コンセント制御
「無停止バイパス機能」標準装備
出力コンセント抜け防止用ケーブルクランプ
対応する自動シャットダウンソフトを無償で利用可能
3年保証(ご愛用者登録にて5年保証)
無償保証期間延長サービスパック対象機種
フル保証5年

仕様
ノイズ規制:CCIクラス適合、増設:(B100X)3台まで
質量(kg)
梱包:約9.7
電圧
DC25.2/2900h×1個(容量×個数)
高さ(mm)
ゴム足:約12
種類
リチウムイオン蓄電池
ケーブル長(m)
PSE規格認定品/約1.8
出力電圧
入力電圧スルー出力(商用運転時)
消費電力
内部:8W/50W、29W/74W(無負荷時 通常時/最大時、定格負荷時 通常時/最大時)
出力電圧(V)
C100±6%(バックアップ運転時)
本体質量(kg)
約7.9
最大電流(A)
12/13.9(定格入力電圧時/最小入力電圧時)
定格入力電圧(V)
C100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
梱包:562×540×160
入力
リセットタイプ過電流保護器
運転方式
常時商用給電方式
対応
別売:BP100Rが必要(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
438×400×43(1U)
騒音値(dB)
40以下(商用運転時)、50以下(バックアップ運転時)
冷却方式
強制空冷
機能
自動バッテリチェック:(工場出荷時はON)
出力周波数(Hz)
50/60±0.1(バックアップ運転時)
出力波形
正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)
定格出力電圧
C100
充電時間
バッテリ増設なし/2.7時間以下/90%、3.5時間以下/満充電、バッテリ増設1台/10.8時間/90%、14時間/満充電、バッテリ増設2台/18.9時間/90%、24.5時間/満充電、バッテリ増設3台/27時間/90%、35時間/満充電
出力容量
1000/730W
相数
単相2線(アース付き)
ディスプレイ
3色LEDで状態表示
使用温湿度範囲
バッテリ増設なし/-10~50℃(バッテリ充電時:-10~50)/10~90%RH(無結露)、バッテリ増設あり/-10~50℃(バッテリ充電時:0~50℃)/10~90%RH(無結露)
保管温湿度範囲
-20~55℃/10~90%RH(無結露)
制御機能
温度:(充電オフ制御)
入力周波数(Hz)
50/60±4
安全規格
UN38.3取得
歪率(%)
波形:〈整流負荷、定格出力時〉10%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉5%以下
起動電圧範囲(V)
C88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、C93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)
入力保護容量(A)
15
バックアップ時間
3.6分(730W)(最大負荷時)
入力電圧範囲(V)
C88±2~112±2(入力電圧感度 標準)、C93±2~107±2(入力電圧感度 高感度)
使用期間
設計上の標準:10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃)(UPS本体/バッテリ)
信号入出力方式
接点:D-sub 9pin
定格出力電流
10
過負荷保護
(商用運転時)定格容量100%以上を1分継続したら出力停止。定格容量115%以上を10秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。(バックアップ運転時)定格容量100%以上を10秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット無しの場合〉定格容量105%以上を0.5秒継続したら出力停止。〈増設用バッテリユニット有りの場合〉定格容量115%以上を0.5秒継続したら出力停止。定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。
突入電流
耐量:700% 1サイクル
切替時間
10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)
出力周波数
入力周波数スルー出力(商用運転時)
シリアルインタフェース
Bコネクタ(USB)
出力コンセント
NE 5-15R×3個(バックアップ)
入力プラグ形状
NE 5-15P

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする