AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ

AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ - SMC
ボディサイズ
40
管接続口径
1/4
ねじの種類
G
ブラケット
ブラケット付
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドレンコック
油排出口:ドレンコック・バーブ継手付
ケース
ポリカーボネートケース
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81967667AL40-F02B-3W-D
¥5,540
¥4,998
¥5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする