角間柱穴あけ工具
ケーブルを迂回させる必要がなく、最短ルートで配線できます。
1回のハンドル操作で角間柱に貫通穴をあけられます。
ホルソーに比べ、騒音や切粉が出ません。
ケーブル保護ブッシング(KG22)を取り付けて、安全な通線が行えます。
- 用途
- 可動部の隙間に指等を入れないでください。怪我の恐れがあります。
適合角間柱以外には使用しないでください。工具破損の恐れがあります。
ご使用時は保護手袋などの保護具を着用してください。怪我の恐れがあります。
当て板部を密着させた状態で穴をあけてください。傾いたまま作業すると角間柱の変形、及び工具破損の恐れがあります。
- 全長
- 580
- 質量(kg)
- 3.4
- 板厚(mm)
- 適合角間柱:0.5以下
- 内容量
- 1台
注意
※ハゼ折り部の位置によっては加工できない場合があります。 ※角間柱のハゼ折り面にダイ側を向けて使用してください。パンチ側では穴あけできません。
※穴あけ位置は、ランナーから100mm以上、2箇所以上あける場合の間隔は200mm以上離してください。
※摩耗により切れ味が落ちた時は新しい金型(パンチ:MAKKM-P22、ダイ:MAKKM-D22)と交換してください。
※最良の状態でご使用いただくために、可動部及びパンチの刃先に注油してください。
※作業後は、粉塵が掛からない乾燥した場所で保管してください。
※角間柱の裏側スペース(躯体までの距離)は8mm以上必要です。
※開口部の補強等で、角間柱を2本連結した箇所には使用しないでください。
水道・空調配管用工具 の新着商品
カテゴリ





















