曜日別特売

6004 JORKER スパナセット

6004 JORKER スパナセット - Wera6004 JORKER スパナセット - Wera6004 JORKER スパナセット - Wera6004 JORKER スパナセット - Wera6004 JORKER スパナセット - Wera6004 JORKER スパナセット - Wera6004 JORKER スパナセット - Wera

セット内容:JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ XL 19-24mm(020104)×1本、JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ XXL 24-32mm(020102)×1本。ラチェット機構を備えた自動調整式スパナの2点セットです。2本のスパナで19~32mm(3/4"~1-1/4")およびその中間すべてのサイズの六角ねじ頭・ボルトに対応します。六角ネジと六角ボルトを自動的かつ継続的に把持します。グリップ時のレバー機構により、滑りや損傷を防止します。メカニカルラチェット機構により、レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しが可能です。スパナ部の溝デザインにより、回転角はわずか30°です。シングルアーム設計とラチェット機構、開口部の窪みの組み合わせにより、狭いスペースでの作業が可能です。Wera 2goに取り付け可能な布製折り畳みポーチ付きです。

寸法(mm)
385×115×45
品番
5343820001
質量(g)
1405
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81973906343820
¥30,300
¥24,980
¥27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする