曜日別特売
343820 6004 JORKER スパナセット Wera 81973906

343820 6004 JORKER スパナセット Wera 81973906
343820 6004 JORKER スパナセット Wera 81973906
343820 6004 JORKER スパナセット Wera 81973906
343820 6004 JORKER スパナセット Wera 81973906
343820 6004 JORKER スパナセット Wera 81973906
343820 6004 JORKER スパナセット Wera 81973906
343820 6004 JORKER スパナセット Wera 81973906

6004 JORKER スパナセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
81973906
品番
343820
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

セット内容:JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ XL 19-24mm(020104)×1本、JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ XXL 24-32mm(020102)×1本。ラチェット機構を備えた自動調整式スパナの2点セットです。2本のスパナで19~32mm(3/4"~1-1/4")およびその中間すべてのサイズの六角ねじ頭・ボルトに対応します。六角ネジと六角ボルトを自動的かつ継続的に把持します。グリップ時のレバー機構により、滑りや損傷を防止します。メカニカルラチェット機構により、レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しが可能です。スパナ部の溝デザインにより、回転角はわずか30°です。シングルアーム設計とラチェット機構、開口部の窪みの組み合わせにより、狭いスペースでの作業が可能です。Wera 2goに取り付け可能な布製折り畳みポーチ付きです。

寸法(mm)
385×115×45
品番
5343820001
質量(g)
1405

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする