曜日別特売
020332 6006 JOKER 両口スパナ Wera 81973940

020332 6006 JOKER 両口スパナ Wera 81973940
020332 6006 JOKER 両口スパナ Wera 81973940
020332 6006 JOKER 両口スパナ Wera 81973940
020332 6006 JOKER 両口スパナ Wera 81973940
020332 6006 JOKER 両口スパナ Wera 81973940
020332 6006 JOKER 両口スパナ Wera 81973940
020332 6006 JOKER 両口スパナ Wera 81973940
020332 6006 JOKER 両口スパナ Wera 81973940

6006 JOKER 両口スパナ020332

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
81973940
品番
020332
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

「ポケットに入るワークショップ」のようなドライバーセットです。1本のツールで最もよく使われるレンチサイズに対応します。六角ネジ頭およびボルトの10~13mm、16~19mm、または7/16”~1/2”、5/8”~3/4”およびその中間サイズに対応します。自動調整式の両口オープンエンドレンチで、ジョーに付けられた窪みにより、わずか30°の戻り角を実現しています。ジョーによる保持機能により、六角ネジおよびボルトを自動的かつ継続的に把持します。無段階で調整できる平行ジョーにより、複数サイズのレンチの代替として使用できます。内蔵レバー機構により、六角ネジおよびボルトを固定し、滑りや損傷を防止します。メカニカルラチェット機構により、工具を取り外さずに素早く正確なネジ回しが可能です。

用途
六角ネジおよび六角ボルトの締付け・緩め作業(各種サイズ対応)に
厚さ(mm)
【ラチェットヘッド】左側:10 / 右側:14
寸法(mm)
205×75×20
全長(mm)
208.6
品番
5020332001
質量(g)
295
サイズ(inch)
【スパナ】左側:7/16”・1/2” / 右側:5/8”・11/16”・3/4”
サイズ(mm)
【スパナ】左側:10.0・11.0・12.0・13.0 / 右側:16.0・17.0・18.0・19.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする