曜日別特売

安全ブロック ヨコビキセーフ neo

安全ブロック ヨコビキセーフ neo - ビーケーシー

横引きできる安全ブロック。垂直だけでなく横引きにも対応した安全ブロック。熱可塑性プラスチックのケースは丈夫で軽量。内部にはエネルギーを吸収するシステムクイックアクションブレーキを搭載。一体型ショックアブソーバーが墜落時にライフラインを確保します。

使用温度範囲(℃)
-40~54
使用荷重(kg)
【ANSI準拠】59~140
ケーブル
【ワイヤーケーブル】4.8mm亜鉛メッキスチール
内容量
1台
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
本体寸法(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81996270BKC015-LE15895×206×1207.38
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
81996279BKC020-LE20910×239×1319.02
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
81996288BKC006-LE6752×173×984.09
オープン
¥89,980
¥98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
81996297BKC010-LE10754×210×985.16
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする