曜日別特売
BKC010-LE 安全ブロック ヨコビキセーフ neo ビーケーシー 81996297

安全ブロック ヨコビキセーフ neo

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は本体寸法など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
本体寸法(mm)
754×210×98
注文コード
81996297
品番
BKC010-LE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

横引きできる安全ブロック。垂直だけでなく横引きにも対応した安全ブロック。熱可塑性プラスチックのケースは丈夫で軽量。内部にはエネルギーを吸収するシステムクイックアクションブレーキを搭載。一体型ショックアブソーバーが墜落時にライフラインを確保します。

長さ(m)
10
本体寸法(mm)
754×210×98
本体質量(kg)
5.16
使用温度範囲(℃)
-40~54
使用荷重(kg)
【ANSI準拠】59~140
ケーブル
【ワイヤーケーブル】4.8mm亜鉛メッキスチール

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする