曜日別特売

フレキソトレー角度付

フレキソトレー角度付 - ケルヒャー

トロリー外部にバケツを設置できるホルダーです。
バケツを斜めに設置できますので、モップやクロスを楽に取り出せます。
主にモップ用に使用するバケツ12Lやクロス用に使用する6Lバケツを設置でき、一時的な小物入れとしても使用できます。

適合機種
FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P
質量(kg)
1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
468×253×160
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
819960692.855-238.0
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする