曜日別特売
2.855-238.0 フレキソトレー角度付 ケルヒャー 81996069

フレキソトレー角度付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81996069
品番
2.855-238.0
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

トロリー外部にバケツを設置できるホルダーです。
バケツを斜めに設置できますので、モップやクロスを楽に取り出せます。
主にモップ用に使用するバケツ12Lやクロス用に使用する6Lバケツを設置でき、一時的な小物入れとしても使用できます。

適合機種
FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P
質量(kg)
1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
468×253×160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする