曜日別特売
BCB360 36Vバッテリー刈払機 BIGM(丸山製作所) 82010778

BCB360 36Vバッテリー刈払機 BIGM(丸山製作所) 82010778
BCB360 36Vバッテリー刈払機 BIGM(丸山製作所) 82010778
BCB360 36Vバッテリー刈払機 BIGM(丸山製作所) 82010778

36Vバッテリー刈払機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82010778
品番
BCB360
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

高出力モータが実現するパワフルな草刈り作業。
アウターロータモータを採用しているため刈り心地が良く、安定した切れ味を維持しながらパワフルに草刈りを行うことが可能。

用途
雑草刈り作業に
付属品
チップソー、バッテリー、充電器、保護メガネ、肩掛けバンド、工具一式、飛散防カバー
寸法(mm)
1850×665×435
質量(kg)
4.4(バッテリー搭載時)
回転数(min-1[r.p.m])
3000/4500/6000
草刈刃(Φmm)
標準230
ハンドル
両手ハンドル
バッテリー
BSL3640JP(36V/4Ah)
充電時間(分)
60
運転時間(分)
(無負荷時)低速135/中速70/高速45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする