接触冷感汗止め付ヘアキャップ
吸汗・速乾性に優れた接触冷感素材で肌表面の熱を放出し、快適なつけ心地
全方向ストレッチで適度なフィット感
通気性の良い鹿の子編み凹凸生地と滑らかな肌触りのナイロン生地でムレやベタつきを低減
汗止め付で余分な汗をしっかりキャッチ
紫外線をカットし、日焼けによる不快感や肌への負担を軽減
抗菌防臭加工を施し、イヤなニオイの元となる雑菌の繁殖を抑制
- 材質
- メッシュ部分:ナイロン88% ポリウレタン12%(接触冷感・抗菌防臭加工) / 汗止め部分:ポリエステル97% ポリウレタン3%
- 色
- ブラック
- 内容量
- 1個
注意
※接触冷感汗止め付ヘアキャップヘルメット関連商品 の新着商品
カテゴリ






















