Dreame D20 Pro 吸引・水拭き両用ロボット掃除機

Dreame D20 Pro 吸引・水拭き両用ロボット掃除機 - Dreame(ドリーミーテクノロジー)Dreame D20 Pro 吸引・水拭き両用ロボット掃除機 - Dreame(ドリーミーテクノロジー)Dreame D20 Pro 吸引・水拭き両用ロボット掃除機 - Dreame(ドリーミーテクノロジー)Dreame D20 Pro 吸引・水拭き両用ロボット掃除機 - Dreame(ドリーミーテクノロジー)Dreame D20 Pro 吸引・水拭き両用ロボット掃除機 - Dreame(ドリーミーテクノロジー)Dreame D20 Pro 吸引・水拭き両用ロボット掃除機 - Dreame(ドリーミーテクノロジー)

Dreame「D20 Pro」は、吸引と水拭きを1台でこなす使い勝手の良いロボット掃除機で、シンプルながらも高い清掃性能を備えたバランスモデルです。
最大13,000Paのパワフルな吸引力を持ち、フローリングの細かなホコリや髪の毛はもちろん、カーペットに入り込んだゴミもしっかり吸引します。
独自の「HyperStreamデュオブラシ」により、毛の絡まりを抑えながら効率よく掃除できるため、お手入れも比較的簡単です。
水拭き機能も充実しており、約350mlの水タンクを搭載。水量は32段階で調整でき、床の状態や汚れ具合に合わせて最適な拭き掃除が可能です。吸引と同時に水拭きができるため、日常的な床掃除を一度で済ませられるのも大きなメリットです。
LDSレーザーナビゲーションと3Dセンサーにより、部屋のレイアウトを正確に把握しながら効率的に清掃。障害物回避機能や段差乗り越え機能も備えており、複雑な室内でもストレスなく動作します。アプリ連携によって清掃エリアの指定やスケジュール設定も可能で、日々の掃除をよりスマートに管理できます。
価格を抑えつつ基本性能が充実している点が魅力で、「手軽に高性能なロボット掃除機を使いたい」という方に特におすすめの一台です。

仕様
障害物回避:シングルレーザー 3D 構造化ライト,段差乗り越え:20mm,音声コントロール:対応
セット内容
ロボット掃除機×1、充電ベース×1、メインブラシ/ブラシガード(取り付け済み)×1、サイドブラシ(取り付け済み)×1、ダストボックス(取り付け済み)×1、水タンク(取り付け済み)×1、モップパッド(取り付け済み)×1、モップパッドホルダー×1、取扱説明書×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)
ロボット掃除機:3.5、ベースステーション:0.4
最大吸引流量
13,000Pa
バッテリー容量(mAh)
5200
サイズ(mm)
ロボット掃除機:350×350×96.9、ベースステーション:130×126×93
水タンク容量(mL)
350
ダストボックス容量(mL)
700
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81995789RLD43SA
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする