RLD43SA Dreame D20 Pro 吸引・水拭き両用ロボット掃除機 Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995789

本体

RLD43SA Dreame D20 Pro 吸引・水拭き両用ロボット掃除機 Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995789
RLD43SA Dreame D20 Pro 吸引・水拭き両用ロボット掃除機 Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995789
RLD43SA Dreame D20 Pro 吸引・水拭き両用ロボット掃除機 Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995789
RLD43SA Dreame D20 Pro 吸引・水拭き両用ロボット掃除機 Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995789
RLD43SA Dreame D20 Pro 吸引・水拭き両用ロボット掃除機 Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995789
RLD43SA Dreame D20 Pro 吸引・水拭き両用ロボット掃除機 Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995789

Dreame D20 Pro 吸引・水拭き両用ロボット掃除機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81995789
品番
RLD43SA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

Dreame「D20 Pro」は、吸引と水拭きを1台でこなす使い勝手の良いロボット掃除機で、シンプルながらも高い清掃性能を備えたバランスモデルです。
最大13,000Paのパワフルな吸引力を持ち、フローリングの細かなホコリや髪の毛はもちろん、カーペットに入り込んだゴミもしっかり吸引します。
独自の「HyperStreamデュオブラシ」により、毛の絡まりを抑えながら効率よく掃除できるため、お手入れも比較的簡単です。
水拭き機能も充実しており、約350mlの水タンクを搭載。水量は32段階で調整でき、床の状態や汚れ具合に合わせて最適な拭き掃除が可能です。吸引と同時に水拭きができるため、日常的な床掃除を一度で済ませられるのも大きなメリットです。
LDSレーザーナビゲーションと3Dセンサーにより、部屋のレイアウトを正確に把握しながら効率的に清掃。障害物回避機能や段差乗り越え機能も備えており、複雑な室内でもストレスなく動作します。アプリ連携によって清掃エリアの指定やスケジュール設定も可能で、日々の掃除をよりスマートに管理できます。
価格を抑えつつ基本性能が充実している点が魅力で、「手軽に高性能なロボット掃除機を使いたい」という方に特におすすめの一台です。

仕様
障害物回避:シングルレーザー 3D 構造化ライト,段差乗り越え:20mm,音声コントロール:対応
セット内容
ロボット掃除機×1、充電ベース×1、メインブラシ/ブラシガード(取り付け済み)×1、サイドブラシ(取り付け済み)×1、ダストボックス(取り付け済み)×1、水タンク(取り付け済み)×1、モップパッド(取り付け済み)×1、モップパッドホルダー×1、取扱説明書×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)
ロボット掃除機:3.5、ベースステーション:0.4
最大吸引流量
13,000Pa
バッテリー容量(mAh)
5200
サイズ(mm)
ロボット掃除機:350×350×96.9、ベースステーション:130×126×93
水タンク容量(mL)
350
ダストボックス容量(mL)
700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする