不織布ウエス(厚手)
吸水力・吸油力に優れ、車のボディ拭き取りや整備作業での油汚れ処理にも活躍。
4kgの大容量ロールで、工場や洗車現場に常備しておきたい便利なアイテムです。
- 用途
- 工場や洗車現場、DIY作業で便利に活躍
- 材質
- 不織布
- 寸法(cm)
- Φ36×24×3000
- 穴径
- 7.5cm
- 内容量
- 1ロール(300m)
注意
※ミシン目なし仕様で、必要な長さを自由にカットして使用できます。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ウエス の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82010595 | RT65-7206 | 82010586 | RT65-7206 | ![]() | 不織布ウエス(厚手) | LICK(不織布) | 1ロール(300m) | ¥8,998 税込¥9,898 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
















