TRUSCO
”ペーパーウエス” 詰替用ロール
ポップアップBOXの詰替用ロールとして使用可能です。
切りやすいミシン目入りです。
しっかり拭き取れ破れにくい4層構造です。
用途
現場での油、溶剤、水、汚れなどの拭き取り作業に。
機械や工具などの汚れ拭きなどに。
トラスコ品番
702-8576
材質
バージンパルプ
幅(mm)
248
色
ホワイト
長さ(m)
150
短辺(mm)
248
長辺(mm)
300
シートサイズ(mm)
248×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻(500枚)
注意
※提供不可:ミルシート
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05852136
PW150
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください