曜日別特売

”ペーパーウエス”

”ペーパーウエス” - TRUSCO”ペーパーウエス” - TRUSCO

ポップアップBOXはウエスが取り出しやすく、場所もとりません。
しっかり拭き取れ破れにくい4層構造です。

用途
現場での油、溶剤、水、汚れなどの拭き取り作業に。
機械や工具などの汚れ拭きなどに。
トラスコ品番
702-8575
材質
バージンパルプ
幅(mm)
248
色
ホワイト
長さ(m)
150
短辺(mm)
248
長辺(mm)
300
シートサイズ(mm)
248×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(500枚)
注意
※提供不可:ミルシート
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05852127PW150P
¥4,080
¥3,500
¥3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする