GREEN FINGER
深型スコップ L
用途
土入れ、土すくい
材質
PP
形状
丸型
幅(mm)
120
全長(mm)
335
深さ(mm)
77
先端長(mm)
230
先幅(mm)
120
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82010568
GF-230DS
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください