GREEN FINGER
深型スコップ L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82010568
品番
GF-230DS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
用途
土入れ、土すくい
材質
PP
形状
丸型
幅(mm)
120
全長(mm)
335
深さ(mm)
77
先端長(mm)
230
先幅(mm)
120