万能クルクルキャッチ

万能クルクルキャッチ - TOWA[清掃用品、安全保護具]万能クルクルキャッチ - TOWA[清掃用品、安全保護具]万能クルクルキャッチ - TOWA[清掃用品、安全保護具]万能クルクルキャッチ - TOWA[清掃用品、安全保護具]万能クルクルキャッチ - TOWA[清掃用品、安全保護具]

水平引きできる安全ブロック
国土交通省【NETIS】認証製品(登録番号SK-240011-A)
垂直はもちろん、水平引きでも使用できます。

用途
アンカーポイント(強度22kN以上)に本体を取り付け、フックはD環に直接接続して使用します。
付属品
カラビナ・引き寄せロープ
仕様
平均衝撃荷重:6kN以下
材質
(外側)熱可塑性プラスチック
タイプ
第二種ショックアブソーバ
使用荷重(kg)
59~140
材質(ワイヤー部)
ステンレス
ケーブル径(Φmm)
4.8
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ワイヤー長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81991720FS8020-LE3.76
¥90,000
¥89,980
¥98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
81991729FS8033-LE5.610
¥110,000
¥109,800
¥120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
81991695FS8062-LE8.520
¥150,000
¥149,800
¥164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
81991711FS8063-LE715
¥130,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする