TOWA[清掃用品、安全保護具]
万能クルクルキャッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
ワイヤー長さ(m)
10
6
10
20
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81991729
品番
FS8033-LE
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
水平引きできる安全ブロック
国土交通省【NETIS】認証製品(登録番号SK-240011-A)
垂直はもちろん、水平引きでも使用できます。
用途
アンカーポイント(強度22kN以上)に本体を取り付け、フックはD環に直接接続して使用します。
質量(kg)
5.6
ワイヤー長さ(m)
10
付属品
カラビナ・引き寄せロープ
仕様
平均衝撃荷重:6kN以下
材質
(外側)熱可塑性プラスチック
寸法(mm)
303×205×117
タイプ
第二種ショックアブソーバ
使用荷重(kg)
59~140
材質(ワイヤー部)
ステンレス
ケーブル径(Φmm)
4.8