地デジ/BS/CS 11.6インチコンパクトテレビ

地デジ/BS/CS 11.6インチコンパクトテレビ - ダイアモンドヘッド

立て掛け・吊るし・ドライブ中など場所を問わずに楽しめる、ヘッドレストに設置できる車載バッグ付属の11.6インチコンパクトテレビ。地デジもBS/110℃Sも視聴できる3波受信チューナー搭載。HDMIとRCA入力の2系統に対応し、DVDプレーヤーと繋いでモニターとしての使用も可能。またUSBメモリ等をご用意いただくことでテレビ放送の録画も可能です。

その他
【電子番組表】8日
寸法(mm)
278×198×29
質量(g)
700
消費電力(W)
20(待機時0.5)
電源
【アダプター】AC100V(50/60Hz)【本体】DC12V3.0A
チャンネル数
【地上デジタル】UHF13-62ch【BSデジタル】トランスポンダBS1-BS23【110℃Sデジタル】トランスポンダND2-ND24(12ch)
スピーカー
2W+2W
液晶モニター
11.6インチTFT/LEDバックライト/1366×768RGB
出入力端子
電源入力・アンテナ入力(UHF)、アンテナ入力(BS/CS)、HDMI入力、イヤホン出力、AV入力(RCA)、USBポート、miniB-CASスロット
再生可能ファイル形式
【メディアプレーヤー】MP4,MP3、JPEG ※全ての再生を保証するものではありません
内容量
1台
注意
※BS/CSは右旋円偏波のみ((4K/8K)は非対応)
※CATV(共同アンテナ/ネット回線)伝送の場合「同一周波数パススルー方式」に対応(地デジ/BS,CS)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82014059AK-TV116BS
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする