arwin7型防水フルセグラジオメディアプレーヤー

arwin7型防水フルセグラジオメディアプレーヤー - ダイアモンドヘッドarwin7型防水フルセグラジオメディアプレーヤー - ダイアモンドヘッドarwin7型防水フルセグラジオメディアプレーヤー - ダイアモンドヘッドarwin7型防水フルセグラジオメディアプレーヤー - ダイアモンドヘッドarwin7型防水フルセグラジオメディアプレーヤー - ダイアモンドヘッドarwin7型防水フルセグラジオメディアプレーヤー - ダイアモンドヘッド

テレビ、ワイドFM、動画・音楽・写真を1台で楽しめる7インチ防水メディアプレーヤーです。フルセグ/ワンセグ自動切替と番組録画に対応。IPX6の耐水仕様と充電式の軽量ボディで、浴室・キッチン・アウトドアはもちろん、災害時の情報収集にも役立ちます。

付属品
Type-C充電ケーブル、miniB-CASカード、アンテナ変換ケーブル、カード出し入れ補助ツール、取扱説明書(保証書付き)
仕様
【テレビ】フルセグ/ワンセグ自動切替、UHF13~62ch(473.143~767.143MHz)、番組録画、EPG7日間
色
ブラック
質量(g)
約360
電源(V)
Type-C DC5 2A
消費電力(W)
イヤホン使用時:約3、スピーカー使用時:約4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約200×115×16(突起部含まず)
連続使用時間
【画面ON時】イヤホン使用/FM約7時間・テレビ約3時間30分、スピーカー使用/FM約6時間30分・テレビ約3時間10分
ディスプレイ
7インチTFT LCD
解像度
1024×600Pixel
スピーカー
1W×1
充電池タイプ
【内蔵充電池】3.7V 2800mAh(充電:約2時間30分)
受信周波数
【FMラジオ】76~108MHz(ワイドFM対応)
動作温度(℃)
保証:5~40(結露に注意)
防水性
IPX6(耐水型)
入出力端子
Φ3.5イヤホン、Type-C充電、Φ3.5アンテナ、miniB-CAS、microSD(NTFS、最大128GB・64GB推奨)
内容量
1台
注意
※充電は必ず付属のケーブルをご使用ください。一部の高速充電対応機器では充電できない場合があります。
※本機はタッチパネルではありません。
※microSDカード、TVアンテナケーブルは付属していません。
※IPX6は耐水型であり、水中では使用できません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05803100AWT-70BK
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする