9v型液晶 地デジテレビ
家庭用AC・車載用DC12V・内蔵バッテリーの3電源に対応した9型地デジテレビです。可変式スタンドで立て掛け・吊り下げができ、付属の車載用バッグで車内にも設置可能。USBメモリーなどに保存した動画・音楽・画像の再生に加え、別売りのUSBメモリー等へのテレビ番組録画にも対応します。
- 付属品
- リモコン、イヤホン、AVケーブル、TVアンテナコンセント接続用コード、簡易型地デジ用アンテナ、miniB-CASカード、ACアダプター、車載用DCシガーアダプター、車載用バッグ、取扱説明書、保証書
- 仕様
- 【充電時間】4時間【駆動時間】2時間
- 寸法(mm)
- 248×176×29
- 質量(g)
- 約680(バッテリー含む)
- 消費電力(W)
- 14(待機時:約1)
- 電源
- 【本体】DC12V 2.0A【ACアダプター】AC100~240V 50/60Hz
- インターフェース
- メディアプレーヤー用:USB Type-A(2.0)、地デジ録画用:USB Type-A(2.0)
- バッテリー
- Li-Po 7.4V 2000mAh 14.8Wh
- スピーカー
- 2W×2
- 記録ファイル形式
- 【動画】MP4・MPEG-PS・WMV・AVI、音楽:MP3・WMA・WAV【画像】JPEG・BMP、テキスト:TXT
- 液晶モニター
- 9型TFT/LEDバックライト/800×480RGB
- 受信チャンネル(ch)
- UHFパススルー/物理チャンネル13~62ch
- 入出力端子
- DC電源入力、HDMI入力、AV入力、イヤホン出力、miniB-CASスロット、アンテナ入力
- 内容量
- 1台
テレビ の新着商品
50V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥384,780¥349,800
55V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥406,780¥369,800
65V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥483,780¥439,800
75V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥593,780¥539,800
85V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥725,780¥659,800
98V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥1,867,800¥1,698,000カテゴリ























