防災用ソーラー手回しAM/FMラジオライト 充電対応
停電時や災害時に使えるソーラー手回しラジオライトです。
ラジオ、簡易ライト、充電器、サイレンの1台4役で使用できます。
手回し発電、ソーラーパネル、USB充電、乾電池の4種類の電源に対応しています。
ワイドFMに対応しています。
スマートフォンの応急補助充電に使用できます。
充電用USBコードが付属しています。
- 付属品
- 充電コード(USB-C/USB-A端子)、保証書、取扱説明書
- 質量(g)
- 250
- タイプ
- AM/FM ※ワイドFM対応
- 全光束(Lm)
- 40
- 型番
- 要確認
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 140.7×80.1×38.9(突起物含まず)
- 機能
- ラジオ、簡易ライト、充電器、サイレン
- ライト種類
- 白色LED×1灯
- 接続端子
- USB-C、USB-A
- 給電方式
- DC5V 500mA
- 発電方式
- 手回し発電、ソーラー発電、USB充電、乾電池
- 周波数帯域(AM)(kHz)
- 522~1710
- 周波数帯域(FM)(MHz)
- 76~99
- 内容量
- 1台
注意
※乾電池は別売りです。単4形乾電池3本を使用します。※ スマートフォンへの充電は応急補助用です。機種や使用状態により充電できない場合があります。
※ 内蔵充電池の充電時間および持続時間は目安です。
※ 使用時間は周辺環境、接続機種、使用状態などにより異なります。
※ ソーラー発電は天候や日照条件により充電効率が変わります。
商品説明動画
オーディオ の新着商品
ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ピンク ED-G1500BAR-PK [USB電源 /7.1ch]EDIFIER税込¥9,018¥8,198カテゴリ

















![Lumen ルーメン オーディオケーブル [ 両端オス・3.5mmステレオミニプラグ ] ブラック色 ルーメン Lumen ルーメン オーディオケーブル [ 両端オス・3.5mmステレオミニプラグ ] ブラック色 ルーメン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05802041-261007-02.jpg)
![Lumen ルーメン オーディオ延長ケーブル [ オス - メス・3.5mmステレオミニプラグ ] ブラック色 ルーメン Lumen ルーメン オーディオ延長ケーブル [ オス - メス・3.5mmステレオミニプラグ ] ブラック色 ルーメン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05802050-261007-02.jpg)



