防災用ソーラー手回しAM/FMラジオライト 充電対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82014269
品番
RAD-M559N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

停電時や災害時に使えるソーラー手回しラジオライトです。
ラジオ、簡易ライト、充電器、サイレンの1台4役で使用できます。
手回し発電、ソーラーパネル、USB充電、乾電池の4種類の電源に対応しています。
ワイドFMに対応しています。
スマートフォンの応急補助充電に使用できます。
充電用USBコードが付属しています。

付属品
充電コード(USB-C/USB-A端子)、保証書、取扱説明書
質量(g)
250
タイプ
AM/FM ※ワイドFM対応
全光束(Lm)
40
型番
要確認
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140.7×80.1×38.9(突起物含まず)
機能
ラジオ、簡易ライト、充電器、サイレン
ライト種類
白色LED×1灯
接続端子
USB-C、USB-A
給電方式
DC5V 500mA
発電方式
手回し発電、ソーラー発電、USB充電、乾電池
周波数帯域(AM)(kHz)
522~1710
周波数帯域(FM)(MHz)
76~99
注意
※乾電池は別売りです。単4形乾電池3本を使用します。
※ スマートフォンへの充電は応急補助用です。機種や使用状態により充電できない場合があります。
※ 内蔵充電池の充電時間および持続時間は目安です。
※ 使用時間は周辺環境、接続機種、使用状態などにより異なります。
※ ソーラー発電は天候や日照条件により充電効率が変わります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする