アルミナノズル#10 カスケード
CASCADEノズルは、これまでにない高品質なTIG溶接を実現するためにラメールが開発した革新的なノズルです。特許取得済みの本製品は、従来のガスレンズと比較して、卓越した整流性、軽量・小型設計、広範囲なシールド性能を兼ね備えています。
卓越した整流性:CASCADEノズルは、独自のノズル形状と多層スクリーンメッシュにより、シールドガスを段階的に整流。これにより、標準ガスレンズと比較して圧倒的に優れた整流性を実現します。
軽量・小型設計:軽量かつコンパクトな設計により、操作性が飛躍的に向上。アークコントロールがしやくすなり、長時間の作業による疲労も軽減されます。
広範囲なシールド:ノズル番手 #10~#20 に対応し、広範囲なシールドを実現。これにより、焼けの少ない美しいビード形成が可能になります。また、タングステン電極の突出し長を長く取れるため、狭小部の溶接にも最適です。
- 用途
- ノズルのみ
- 備考
- 【溶接条件】TIG直流(DC)※交流(AC)は使用不可
- 内径(Φmm)
- 【出口】15.9
- 溶接電流(A)
- ~200A
- 番手
- #10
- 適合電極径(Φmm)
- 1.0mm/1.6mm/2.4mm
- 内容量
- 1個
関連資料:(0.72MB)
注意
※TIG直流電流 200Aまで溶接用品 の新着商品
カテゴリ

























