曜日別特売

パワーケーブル

パワーケーブル - 東安パワーケーブル - 東安

接続部分 溶接機側接続ネジ:7/8-14UNF
トーチボディ側接続ネジ:5/8-18UNF

仕様
空冷
主な適合トーチ
YT-20TS2、AW-26、AWF-26、TA-26、WT-26、WP-26
適合メーカー
パナソニック、ダイヘン、TOKIN、ウエルドテック、ウェルドクラフト
アンペア
200A
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
適合品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05049918-4TWR00084、H924D00
¥8,510
¥8,498
¥9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
05050040-8TWR00085、H925D00
¥12,700
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする