ペルチェトライアルセット
・簡単な組み立てでペルチェの冷却効果をお試しいただけます。
・ペルチェの実験用としてご活用いただけます。
- 仕様
- 【ファンモーター】定格電圧・電流:DC12V 0.21A
- 寸法(mm)
- 冷却板:80×80
- 使用温度範囲(℃)
- 0~+40
- 能力
- 【電子クーラー】最大吸熱量:34W(周囲温度25℃、冷却板表面温度25℃ 時)、41K(周囲温度25℃、冷却板熱負荷0W時)
- 方式
- 放熱:ファンによる強制空冷
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 120×100×79(脚含む高さ129H)
- 素子
- 【ペルチェ素子】最大駆動電圧・電流:DC17.5V 6A、推奨駆動電圧・電流:DC12V(最大駆動電圧・電流の70~80%)
- 許容温度(℃)
- 冷却板:最高+80
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
注意
※・本製品の機能を十分に引き出し安全にご使用いただくために、製品に付属されている取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。※・故障の恐れがありますので、リード線の接続先を間違わないようお気を付けください。
※・ペルチェリード線P(+)、P(ー) の接続先を間違えると加熱する場合があり、やけどの恐れがあります。
※・火災、故障の恐れがありますので、電子クーラー仕様に記載されている電圧以外で使用しないでください。
※・本製品の電源コードセットを本機以外の電気機器に使用しないでください。
※・本製品の電子クーラーを動作させるのに、他のDC電源装置を使用しないでください。
※・感電の恐れがありますので、濡れた手で端子台の接続、プラグの抜き差しを行わないでください。
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
カテゴリ




















