ユニバーサルスタンド

ユニバーサルスタンド - アームスシステムユニバーサルスタンド - アームスシステムユニバーサルスタンド - アームスシステム
特記
フォーカシングユニットAR-ZFを取付可能
長さ(mm)
横方向ポール伸縮:127~347
径(Φmm)
フォーカシングユニット取付部:32
寸法(幅W×奥行D)(mm)
架台:230x230
ポール長(mm)
縦:424
内容量
1式
注意
※顕微鏡取付時はフォーカシングユニットが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82032557AR-STL1
65,000
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする