三眼ズーム式実体顕微鏡

三眼ズーム式実体顕微鏡 - アームスシステム
セット内容
顕微鏡本体、接眼レンズ10倍(視野数20)×2個、Cマウント1倍、フォーカシングユニット、専用ポール式架台、白黒プレート
寸法(mm)
架台(WxDxポール長):200x255x275
質量(kg)
4.3
高さ(mm)
最大試料:150
径(Φmm)
フォーカシングユニット取付部:47
総合倍率
観察:7~45倍
作動距離(mm)
100
接眼レンズ
10X(視野数20) 視度補正付き
ズーム
本体:0.7~4.5X
鏡体機能
三眼ズーム式・グリノー式光学系
傾斜角度(°)
本体:45
マウント
C:1X付属
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82032679AR-Z3TR
¥90,000
¥89,980
¥98,978(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする