曜日別特売

三眼実体顕微鏡 小型ポール式架台 リング照明セット

三眼実体顕微鏡 小型ポール式架台 リング照明セット - アームスシステム

視野数24 観察総合倍率6.5~53Xの三眼実体顕微鏡と、LEDリング照明のセット

仕様
付属LEDリング照明:LED-R72
セット内容
顕微鏡本体、接眼レンズ10倍(視野数24)×2個、Cマウント0.5倍、フォーカシングユニット、小型ポール式架台、白黒プレート、LEDリング照明 LED-R72(リング照明+ACアダプター)
寸法(mm)
架台(WxDxポール長):220x300x310
質量(kg)
5.3
径(Φmm)
フォーカシングユニット取付部:40
総合倍率
観察:6.5~53倍
作動距離(mm)
100
接眼レンズ
10X(視野数24) 視度補正付き
ズーム
本体:0.65~5.3X
鏡体機能
三眼ズーム式・グリノー式光学系
傾斜角度(°)
本体:35
マウント
C:0.5X付属
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82032548AR-Z81TR-PSN-72
¥233,000
¥229,800
¥252,780(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする