双眼実体顕微鏡 小型ポール式架台 リング照明セット
視野数24 観察総合倍率6.5~53Xの双眼実体顕微鏡と、LEDリング照明のセット
- 仕様
- 付属LEDリング照明:LED-R72
- セット内容
- 顕微鏡本体、接眼レンズ10倍(視野数24)×2個、フォーカシングユニット、小型ポール式架台、白黒プレート、LEDリング照明 LED-R72(リング照明+ACアダプター)
- 寸法(mm)
- 架台(WxDxポール長):220x300x310
- 質量(kg)
- 5
- 径(Φmm)
- フォーカシングユニット取付部:40
- 総合倍率
- 観察:6.5~53倍
- 作動距離(mm)
- 100
- 接眼レンズ
- 10X(視野数24) 視度補正付き
- ズーム
- 本体:0.65~5.3X
- 鏡体機能
- 双眼ズーム式・グリノー式光学系
- 傾斜角度(°)
- 本体:35
- 内容量
- 1セット
顕微鏡 の新着商品
カテゴリ
























