曜日別特売

双眼実体顕微鏡 小型ポール式架台セット

双眼実体顕微鏡 小型ポール式架台セット - アームスシステム

視野数23 観察総合倍率6.8~47Xの双眼実体顕微鏡

セット内容
顕微鏡本体、接眼レンズ10倍(視野数23)×2個、フォーカシングユニット、小型ポール式架台、白黒プレート
寸法(mm)
架台(WxDxポール長):220x300x310
質量(kg)
4.8
高さ(mm)
最大試料:145
径(Φmm)
フォーカシングユニット取付部:40
総合倍率
観察:6.8~47倍
作動距離(mm)
100
接眼レンズ
10X(視野数23) 視度補正付き
ズーム
本体:0.68~4.7X
鏡体機能
双眼ズーム式・グリノー式光学系
傾斜角度(°)
本体:35
内容量
1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82032609AR-Z68-PSN
130,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする