アームスシステム
変倍式実体顕微鏡10/20倍
作動距離100mmの、観察総合倍率10倍/20倍切替式 小型双眼実体顕微鏡
セット内容
顕微鏡本体、フォーカシングユニット、接眼レンズ、専用架台
質量(kg)
3.5
直径(Φmm)
鏡体胴まわり:76
高さ(mm)
最大試料:120
径(Φmm)
フォーカシングユニット取付部:47
総合倍率
観察:10X/20X切替式
作動距離(mm)
100
接眼レンズ
10X(視野数20)
対物レンズ
1X/2X切替式
鏡体機能
双眼変倍式
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82032356
AR-N12
¥
58,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください