変倍式実体顕微鏡10/20倍 リング照明セット
作動距離100mmの、観察総合倍率10倍/20倍切替式 小型双眼実体顕微鏡と、LEDリング照明のセット
- 仕様
- 付属LEDリング照明:LED-R48
- セット内容
- 顕微鏡本体、フォーカシングユニット、接眼レンズ、専用架台、LEDリング照明 LED-R48(リング照明+コントローラー+ACアダプター)
- 質量(kg)
- 3.6
- 直径(Φmm)
- 鏡体胴まわり:76
- 高さ(mm)
- 最大試料:100
- 総合倍率
- 観察:10X/20X切替式
- 作動距離(mm)
- 100
- 接眼レンズ
- 10X(視野数20)
- 対物レンズ
- 1X/2X切替式
- 鏡体機能
- 双眼変倍式
- 内容量
- 1セット
顕微鏡 の新着商品
カテゴリ
























