曜日別特売

デジタル風速計

デジタル風速計 - SELECTED BY MARINTECデジタル風速計 - SELECTED BY MARINTECデジタル風速計 - SELECTED BY MARINTECデジタル風速計 - SELECTED BY MARINTECデジタル風速計 - SELECTED BY MARINTECデジタル風速計 - SELECTED BY MARINTECデジタル風速計 - SELECTED BY MARINTECデジタル風速計 - SELECTED BY MARINTEC

風速だけでなく、周囲の温度や湿度も測定できる多機能モデル
6種類の風速単位に対応
高感度ファンブレード採用で微風から強風まで正確に測定
MAX/MIN/AVG機能搭載!最大/最小/平均値を簡単に確認可能
片手で操作しやすく持ち運びにも便利
5.5cm大型LCDディスプレイ搭載で暗所でも視認性抜群
約10分間操作がない場合は自動で電源OFF
電池残量が少なくなるとインジケーターでお知らせ
持ち運びや保管に便利な専用キャリーポーチ付き
1年保証

用途
空調設備点検・換気確認・スポーツ用途などにも
付属品
収納ケース / 単4電池×3本 / 取扱説明書
質量(g)
135
電源
単4電池×3本
測定項目
風速/温度/湿度
センサー
高感度ファンブレード式
測定機能
現在値・最大値(MAX)・最小値(MIN)・平均値(AVG)
単位
m/s・km/h・mph・knots・ft/s・ft/min
本体サイズ(mm)
140×55×25
保証期間
1年
内容量
1式
注意
※ファンブレード部分にホコリや異物が付着しないようにご注意ください。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82031805TS-301
¥8,000
¥7,998
¥8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする