testo(テストー)
熱線式風速計
試験点(m/s)は1/5/10m/sです。
用途
空調装置やエアコンの吹出口の風速・風温測定に。
仕様
試験点(m/s):1/5/10m/s
トラスコ品番
688-6759
幅(mm)
135
高さ(mm)
28
奥行(mm)
60
測定精度
±(0.03m/s+測定値の4.0%)(0.01~+20m/s)
風速測定範囲(m/s)
0~20
分解能(m/s)
0.01
内容量
1台
注意
※校正書類には依頼者名、住所は記載されません
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07375878
0563 0425x3011x1001 Z
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください