風速計(風速・温度)

風速計(風速・温度) - testo(テストー)風速計(風速・温度) - testo(テストー)

試験点(m/s)は1/5/10m/sです。

用途
換気ダクト内の風速・風量測定(5m/s~推奨)に。
トラスコ品番
688-6001
幅(mm)
133
高さ(mm)
25
奥行(mm)
46
電源
単4乾電池×2本(付属)
測定精度
±(0.2m/s+測定値の2%)
風速測定範囲(m/s)
0.4~20
RoHS指令(10物質対応)
対応
分解能(m/s)
0.1
内容量
1台
注意
※校正書類に依頼者名、住所が必要な場合、必ずご注文と一緒に依頼者名、住所をご連絡ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
073757810560 4101X3013
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする