ポリッシングクロス 磨き・クリーニング向け アズピュア AP-POCシリーズ
極細繊維により、良好な拭き取り能力を発揮します。
二層構造のため分厚く、しっかりと拭き取ることができます。
- 材質
- ポリエステル70%・ナイロン30%
- サイズ
- 約158×158mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
クリーンルーム用品 の新着商品
カテゴリ



























