TriApex
クリーンワイパー
極細の繊維で軽く拭き取りやすいクリーンワイパーです。
用途
半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器
医薬品・バイオ・化学・包装
食品・衛生
材質
ポリエステル/ナイロン
短辺(mm)
シート:240
長辺(mm)
シート:240
シートサイズ(mm)
240×240
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(100枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07020908
FZ801C-01
689-1809
¥
65,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07021179
FZ800C-01
689-1804
¥
50,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください