曜日別特売
NLSL-10-CBW LEDライト付スケールルーペ NSK 82033056

NLSL-10-CBW LEDライト付スケールルーペ NSK 82033056
NLSL-10-CBW LEDライト付スケールルーペ NSK 82033056
NLSL-10-CBW LEDライト付スケールルーペ NSK 82033056

LEDライト付スケールルーペ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82033056
品番
NLSL-10-CBW
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・白色目盛線を新採用したことで、従来の黒色目盛線では見えづらかった黒っぽいワークも、スケール板の交換なしで見えやすくなりました!
・0.1mm単位の快段目盛仕様!
・有効径28mmは従来品(LSL-35)の1.4倍の大きさ。大きく見えやすいレンズになりました。
・メーカー従来比約4倍の明るさに加え、時間経過による減衰を改善し、明るく見やすくなりました。

付属品
スケール板(取付済)、接眼部キャップ、充電用USBケーブル(約50cm)、収納ケース、ウエス
材質
レンズ:ガラス
寸法(mm)
スケール板:Φ35×D1.3
質量(g)
約110
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
47×59
目量(mm)
0.1
使用温度(℃)
5~40
目盛(mm)
10-0-10、白黒クロス
倍率(倍)
10
有効径(Φmm)
28
視野
26mm
充電時間(時間)
約2
内蔵電池
リチウムイオン電池
連続点灯時間(分)
約40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする