デジタルノギス
・測定の「書く」をなくす。新時代の無線ノギスでDXを加速。
・「測る」の次は「記録」のデジタル化へ。入力ミスを撲滅し、今お使いの管理ソフトへ直接転送。
・無線内蔵で外付け不要。通信ユニット内蔵でケーブルレス。付属のケースにそのまま収納可能で、5S管理にも最適!
・マルチOS/ソフト対応。HID(キーボード)として認識され、OSやソフトを問わずにデータ送信が可能。
・無線付で低価格を実現!外付けユニットを含めると圧倒的なコストメリットに。
・防水防塵IP67
・大型LCD採用
・スライドオートON
- 付属品
- 取扱説明書、CR2032(リチウム電池、テスト用)、ケース、プラスドライバ
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 電源
- CR2032(リチウム電池)
- 最小読取値(mm)
- 0.01
- デプスバー
- 有
- 最大応答速度(m/sec)
- 電源ON時:1.5/電源OFF時:0.75
- オートパワーオフ
- 約5分
- 電池寿命
- 約2か月
- 無線通信方式
- Bluetooth 5.3
- 防水保護等級
- IP67
- 通信距離(m)
- 15
- 内容量
- 1個
注意
※デジタル測定器の精度は、量子化誤差(±1カウント)を含まない値を表示しています。ノギス の新着商品
カテゴリ






























