DT-200IP67W デジタルノギス SK(新潟精機) 82040239

DT-200IP67W デジタルノギス SK(新潟精機) 82040239
DT-200IP67W デジタルノギス SK(新潟精機) 82040239

デジタルノギス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
測定範囲(mm)0-200
内容量1個注文コード82040239品番DT-200IP67W
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

・測定の「書く」をなくす。新時代の無線ノギスでDXを加速。
・「測る」の次は「記録」のデジタル化へ。入力ミスを撲滅し、今お使いの管理ソフトへ直接転送。
・無線内蔵で外付け不要。通信ユニット内蔵でケーブルレス。付属のケースにそのまま収納可能で、5S管理にも最適!
・マルチOS/ソフト対応。HID(キーボード)として認識され、OSやソフトを問わずにデータ送信が可能。
・無線付で低価格を実現!外付けユニットを含めると圧倒的なコストメリットに。
・防水防塵IP67
・大型LCD採用
・スライドオートON

測定範囲(mm)
0-200
本体質量(g)
200
許容誤差
【外側 EMPE、内側 SMPE】±0.03/【段差 SMPE、内側 SMPE】±0.04 ※量子化誤差(±1カウント)を含まず
付属品
取扱説明書、CR2032(リチウム電池、テスト用)、ケース、プラスドライバ
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
CR2032(リチウム電池)
最小読取値(mm)
0.01
デプスバー
有
最大応答速度(m/sec)
電源ON時:1.5/電源OFF時:0.75
オートパワーオフ
約5分
電池寿命
約2か月
無線通信方式
Bluetooth 5.3
防水保護等級
IP67
通信距離(m)
15
注意
※デジタル測定器の精度は、量子化誤差(±1カウント)を含まない値を表示しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする